インダストリーコーワ
ローラーバケット内容器SX(ポケット付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76118756
品番
14869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
刷毛などが置けるポケット付きの内容器になります。
質量(g)
101
奥行(mm)
178
規格
7インチ
縦(mm)
189
横(mm)
235
注意
※内容器のみになります。
※使用するローラーバケット(SX型)によっては、取り付けができないのもございます。
※インダストリーコーワ ローラーバケットSX型 品番:14865・14866・14867に取り付けは可能です。