NBK E-ネジコム
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。
・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの耐熱用途に。
・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。
- 全長(mm)
- 11
- 色
- うす茶
- B
- 6
- L
- 11
- 材質(本体)
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 質量(g)
- 1.1
- 寸法L(mm)
- 12
- 寸法B(mm)
- 6
- ねじの呼び
- R1/4
- 入数
- 5
- R(PT)
- R1/4
- 内容量
- 1袋(5個)
ねじ の新着商品
カテゴリ









