SRHFS-M4-16 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRHFS-M4-16 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124085
SRHFS-M4-16 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76124085

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さL(mm)16
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(10個)注文コード76124085品番SRHFS-M4-16
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
【用途】
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
B
2.5
質量(g)
18
L1
2.3
ピッチ(mm)
0.7
D1
8
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
長さL(mm)
16
頭部形状
六角穴付き皿
適合ビット
【ドライバ】SRD-6.35、【ビット】SRHB-2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
適合レンチ
SRH-2.5
入数
10
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする