曜日別特売

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質
A5056
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ピッチ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128127SETA-M5-160.816M5
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130236SETA-M4-100.710M4
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130315SETA-M4-80.78M4
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133490SETA-M5-100.810M5
¥1,600
¥1,599
¥1,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135100SETA-M3-100.510M3
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135109SETA-M3-80.58M3
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135276SETA-M3-60.56M3
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
76138408SETA-M6-10110M6
¥2,040
¥2,039
¥2,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
76139065SETA-M4-120.712M4
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139081SETA-M4-160.716M4
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140316SETA-M5-200.820M5
¥1,880
¥1,879
¥2,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
76140621SETA-M6-12112M6
¥2,080
¥2,079
¥2,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140937SETA-M6-16116M6
¥2,280
¥2,279
¥2,507(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141366SETA-M6-20120M6
¥2,480
¥2,479
¥2,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする