NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さL(mm)
10
6
8
10
12
16
20
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76138408
品番
SETA-M6-10
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,243
販売価格(税別)
¥
2,039
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
長さL(mm)
10
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
材質
A5056
頭部形状
超極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじ山種類
メートル並目