明治メイプロテイン 12.5g×20包
体をつくる「たんぱく質」が手軽に摂れる!
不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽に摂れる!
- 保存方法
- 高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。
- 原材料
- 乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、デキストリン/カゼインNa、炭酸Ca、乳化剤、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・大豆を含む)
- アレルギー
- 乳成分(一部大豆を組む原材料を使用)
- 栄養成分
- (1包(12.5g)あたり)エネルギー:46kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.15g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.21g、亜鉛:7.0mg、カルシウム:155mg、鉄:7.0mg
- 内容量
- 1箱(12.5g×20包)
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ



















![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)






