曜日別特売
2671391 明治メイプロテイン 12.5g×20包 明治 76155260

明治メイプロテイン 12.5g×20包

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(12.5g×20包)
注文コード
76155260
品番
2671391
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
¥2,798

体をつくる「たんぱく質」が手軽に摂れる!
不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽に摂れる!

保存方法
高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料
乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、デキストリン/カゼインNa、炭酸Ca、乳化剤、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳成分(一部大豆を組む原材料を使用)
栄養成分
(1包(12.5g)あたり)エネルギー:46kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.15g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.21g、亜鉛:7.0mg、カルシウム:155mg、鉄:7.0mg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする