明治メイプロテイン 400g
体をつくる「たんぱく質」が手軽に摂れる!
不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽に摂れる!
- 保存方法
- 高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。
- 原材料
- 乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、デキストリン/カゼインNa、炭酸Ca、乳化剤、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・大豆を含む)
- アレルギー
- 乳成分(一部大豆を組む原材料を使用)
- 栄養成分
- (100gあたり)エネルギー:370kcal、たんぱく質:80.0g、脂質:1.2g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:1.68g、亜鉛:56.0mg、カルシウム:1240mg、鉄:56.0mg
- 内容量
- 1袋(400g)
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ



















![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)






