明治
明治メイプロテイン 400g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400g)
注文コード
76155251
品番
2671392
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,210
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
体をつくる「たんぱく質」が手軽に摂れる!
不足しがちな「亜鉛」「鉄」「カルシウム」が手軽に摂れる!
保存方法
高温多湿・直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料
乳清たんぱく(ニュージーランド製造)、デキストリン/カゼインNa、炭酸Ca、乳化剤、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳成分(一部大豆を組む原材料を使用)
栄養成分
(100gあたり)エネルギー:370kcal、たんぱく質:80.0g、脂質:1.2g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:1.68g、亜鉛:56.0mg、カルシウム:1240mg、鉄:56.0mg