完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。
- 用途
- 家の中の暑さ対策に。
- 寸法(mm)
- 250×230×355
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 2100
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 34/36
- 電源コード(m)
- 1.4
- 機能
- 【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間
- 風量調整
- 4段階
- モード
- リズムモード、おやすみモード、首振りモード
- 風向
- 左右合計60°(自動) / 360°(自動)
- リモコン
- 【受信距離】約5m
- 適用畳数
- 22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
- 内容量
- 1台
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































