曜日別特売
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361

 

LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361
LCAF032-LW 完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146361

完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76146361
品番
LCAF032-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,218
販売価格(税別)
¥8,380

ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。

用途
家の中の暑さ対策に。
寸法(mm)
250×230×355
色
ホワイト
質量(g)
2100
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
34/36
電源コード(m)
1.4
機能
【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間
風量調整
4段階
モード
リズムモード、おやすみモード、首振りモード
風向
左右合計60°(自動) / 360°(自動)
リモコン
【受信距離】約5m
適用畳数
22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする