USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト
コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。
- 用途
- 家中どこでも風を送りたい場所に。
- セット内容
- 本体、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 190×175×220
- 色
- オフホワイト
- 質量(g)
- 610
- 消費電力(W)
- 4
- 電源
- DC5V 0.85A
- 電源コード(m)
- 1.4
- 風量調整
- 3段階(弱・中・強)
- モード
- 【首振り】有
- 風向
- 左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
- 内容量
- 1台
注意
※強い衝撃を与えないでください。冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































