曜日別特売
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178

 

MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178
MO-F019-OW USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146178

USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76146178
品番
MO-F019-OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
¥3,280

コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。

用途
家中どこでも風を送りたい場所に。
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
190×175×220
色
オフホワイト
質量(g)
610
消費電力(W)
4
電源
DC5V 0.85A
電源コード(m)
1.4
風量調整
3段階(弱・中・強)
モード
【首振り】有
風向
左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする