ライフオンプロダクツ
WrapCool ペールブルー
お弁当の傷み対策におすすめです。お弁当用クールファンと組み合わせれば、上下のダブル冷却で一気に低温に。持ち運び時も保冷剤と保冷クロスの併用でお弁当の鮮度をキープします。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
保冷クロス、保冷剤
寸法(mm)
450×450×2【保冷剤】300×165×4
質量(g)
90
内容量
1式
注意
※洗濯の際は洗濯機を使用せず、手洗いしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146555
LCACL008-PL
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください