ライフオンプロダクツ
WrapCool ペールブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
76146555
品番
LCACL008-PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
お弁当の傷み対策におすすめです。お弁当用クールファンと組み合わせれば、上下のダブル冷却で一気に低温に。持ち運び時も保冷剤と保冷クロスの併用でお弁当の鮮度をキープします。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
保冷クロス、保冷剤
寸法(mm)
450×450×2【保冷剤】300×165×4
質量(g)
90
注意
※洗濯の際は洗濯機を使用せず、手洗いしてください。