ライフオンプロダクツ
ポータブル氷のうスプレー ブルー
氷のうとして、氷が溶けた氷水はスプレーとして再利用できる便利な2WAYです。氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは気化熱で爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
氷のう、氷のう用蓋、スプレー、ケース、ショルダーストラップ
寸法(mm)
72×105×215【氷のう】80×80×160(スプレーなし)
色
ブルー
質量(g)
95
内容量
1式
注意
※水道水や氷以外は入れないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146571
LCACL006-BL
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください