ライフオンプロダクツ
ポータブル氷のうスプレー ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
76146571
品番
LCACL006-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
氷のうとして、氷が溶けた氷水はスプレーとして再利用できる便利な2WAYです。氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは気化熱で爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
氷のう、氷のう用蓋、スプレー、ケース、ショルダーストラップ
寸法(mm)
72×105×215【氷のう】80×80×160(スプレーなし)
色
ブルー
質量(g)
95
注意
※水道水や氷以外は入れないでください。