DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式)
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹に熱中症対策用のフーディー機能が追加。
熱中症対策フーディー仕様を追加。
UPF50+で接触時にひんやりとする素材を採用。フーディーは取り外し可能。ポケッタブル仕様のため携帯に便利。
ハーネスベルトに高強度バックルを搭載し、着脱時の煩わしさを解消!
バックルは、既存自動膨脹シリーズと同様の高強度バックルを採用。強度面でも安心してご使用頂けます。
鮎ベスト、渓流ベスト、サーフベスト等、様々なフィッシングベストと併用できるネックタイプのライフジャケット(単体での使用も可能)。
水濡れによる膨張を気にせず、必要な時だけ膨張させられる「手動膨張式」(本製品は自動では膨張しません。落水時には必ず引き手を引き、膨張させて下さい)。
・浮力:5.8kg/24時間以上
・小型船舶用浮力補助具(TYPE-G)
・胴回りサイズ:~120cm
- 素材
- 表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
- 内容量
- 1個
注意
※鮎ベスト、渓流ベスト、サーフベスト等、様々なフィッシングベストと併用できるネックタイプのライフジャケット(単体での使用も可能)。※水濡れによる膨張を気にせず、必要な時だけ膨張させられる「手動膨張式」。
※本製品は自動では膨張しません。落水時には必ず引き手を引き、膨張させて下さい。
ギア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76149145 DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149145-260417-02.jpg)
![注文コード:76149145 DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149145-260417-04.jpg)