#ブラック(689901) DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149145

#ブラック(689901) DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149145
#ブラック(689901) DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149145

DF-2520FD ショートライフジャケット (ネックタイプ/手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76149145
品番
#ブラック(689901)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹に熱中症対策用のフーディー機能が追加。
熱中症対策フーディー仕様を追加。
UPF50+で接触時にひんやりとする素材を採用。フーディーは取り外し可能。ポケッタブル仕様のため携帯に便利。
ハーネスベルトに高強度バックルを搭載し、着脱時の煩わしさを解消!
バックルは、既存自動膨脹シリーズと同様の高強度バックルを採用。強度面でも安心してご使用頂けます。
鮎ベスト、渓流ベスト、サーフベスト等、様々なフィッシングベストと併用できるネックタイプのライフジャケット(単体での使用も可能)。
水濡れによる膨張を気にせず、必要な時だけ膨張させられる「手動膨張式」(本製品は自動では膨張しません。落水時には必ず引き手を引き、膨張させて下さい)。
・浮力:5.8kg/24時間以上
・小型船舶用浮力補助具(TYPE-G)
・胴回りサイズ:~120cm

素材
表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
注意
※鮎ベスト、渓流ベスト、サーフベスト等、様々なフィッシングベストと併用できるネックタイプのライフジャケット(単体での使用も可能)。
※水濡れによる膨張を気にせず、必要な時だけ膨張させられる「手動膨張式」。
※本製品は自動では膨張しません。落水時には必ず引き手を引き、膨張させて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする