#ホワイトシルバー(690020) DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152977

#ホワイトシルバー(690020) DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152977
#ホワイトシルバー(690020) DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152977
#ホワイトシルバー(690020) DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152977

DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76152977
品番
#ホワイトシルバー(690020)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。
・ハルキロバート社カット装置搭載
16HR-6F充気装置

仕様
【気室】ナイロン100%(浮力:膨張時7.5kg/24時間以上)
ウエスト(cm)
55~140
材質(表地)
ナイロン100% メッシュ部ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする