アジ職人 アジマスト LB 3.3インチ
アジングのマストルアー「アジ職人 アジマスト」のロング&バルキーモデルが『アジ職人 アジマストLB』。”LB”は、Long(ロング)&Bulky(バルキー)の意。全体ボリュームが大きくなることでアピール力が格段にアップ。また、ボディ後半にかけて深くなる特徴的なリブが絶妙に水をつかみ、ナチュラルな浮遊感を演出。さらにはスムーズなフッキングもサポートします。もちろん、喰い渋ったアジをもバイトへと導く実績の”味と匂い”配合。30cm超のアジを狙うショアゲームから、バーティカルに攻めるボートゲームまで、大型アジを狙うために生まれた渾身のアイテムです。
- 長さ(mm)
- 84
- 入数
- 12pcs.
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ



























![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)