25SALTIGAスプール
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。
- 糸巻き量(号-m)
- 【PE】10-500/12-400/15-300
- ドラグ力(Kg)
- 最大30
- 標準自重(g)
- 205
- 内容量
- 1個
注意
※注意 必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。ギア の新着商品
カテゴリ