30000SPL/ゴールド・ネイビー(392695) 25SALTIGAスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 76150570

30000SPL/ゴールド・ネイビー(392695) 25SALTIGAスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 76150570
30000SPL/ゴールド・ネイビー(392695) 25SALTIGAスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 76150570

25SALTIGAスプール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76150570
品番
30000SPL/ゴールド・ネイビー(392695)
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。

糸巻き量(号-m)
【PE】10-500/12-400/15-300
ドラグ力(Kg)
最大30
標準自重(g)
205
注意
※注意 必要以上の高いラインテンションで糸を巻くと、スプールが変形する場合がございます。 ラインテンションを掛けすぎないようにご注意ください。 PEラインを巻く際は、1.5kg程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。 ナイロンライン(下巻きを含む)を巻く際は、ラインテンションを掛けすぎないように 300g程度のラインテンションでの糸巻きをお薦めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする