曜日別特売

FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト

FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト - X-sell(エクセル)FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト - X-sell(エクセル)FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト - X-sell(エクセル)

高い保温性と機動性を兼ね備えた、4mm厚クロロプレン素材のスリムウェーダー。
シーズン初期や後期などの肌寒い時期でも体温をしっかりと保ち、快適な立ち込みをサポートします。
上部からの水の浸入を防ぐチェストハイ仕様により、深場での釣行でも安心。スリム設計により水の抵抗を受けにくく、スムーズな動作が可能です。
歩行性に優れた中割れブーツを採用し、ブーツ部には脱ぎ履きをサポートするキックオフを装備。さらに、つま先には水圧や障害物から足を守るガードを備えています。
ロングタイプの厚手ヒザパッドが膝への衝撃を吸収し、長時間の釣行でも快適。ウエスト両側にはアジャスターベルトを装着しており、フィット感を自在に調整でき、疲労の軽減にも貢献します。
釣行後には便利なハンガーループ付きで、乾燥や収納もスムーズです。

材質
クロロプレーンラバー 裏地ナイロンジャージ
色
ブラック
自重(kg)
2.5
内容量
1個
全11種類を絞り込む
身長(cm)
足サイズ
股下(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
足サイズ
股上(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149188#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780)170-176829426.0-26.5cm51
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76149328#LLBサイズ (27.0-27.5cm)(815759)175-180859427.0-27.5cm53
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76149441#MAサイズ (25.0-25.5cm)(815681)165-170798025.0-25.5cm49
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76149538#SBサイズ (24.0-24.5cm)(815728)160-165768024.0-24.5cm46
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150457#MOサイズ (25.0-25.5cm)(815773)165-170799025.0-25.5cm49
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150588#LBサイズ (26.0-26.5cm)(815742)170-176829026.0-26.5cm51
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150825#3LBサイズ (28.0-28.5cm)(815766)175-180859428.0-28.5cm53
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76151175#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815704)175-180858627.0-27.5cm53
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153230#3LAサイズ (28.0-28.5cm)(815711)175-180858628.0-28.5cm53
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76153686#LAサイズ (26.0-26.5cm)(815698)170-176828326.0-26.5cm51
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154666#MBサイズ (25.0-25.5cm)(815735)165-170798625.0-25.5cm49
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする