曜日別特売
#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780) FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト X-sell(エクセル) 76149188

#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780) FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト X-sell(エクセル) 76149188
#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780) FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト X-sell(エクセル) 76149188
#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780) FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト X-sell(エクセル) 76149188

FP-5613 スリムウェダー 4mm厚 フェルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は足サイズなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
足サイズ
26.0-26.5cm
注文コード
76149188
品番
#LOサイズ (26.0-26.5cm)(815780)
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

高い保温性と機動性を兼ね備えた、4mm厚クロロプレン素材のスリムウェーダー。
シーズン初期や後期などの肌寒い時期でも体温をしっかりと保ち、快適な立ち込みをサポートします。
上部からの水の浸入を防ぐチェストハイ仕様により、深場での釣行でも安心。スリム設計により水の抵抗を受けにくく、スムーズな動作が可能です。
歩行性に優れた中割れブーツを採用し、ブーツ部には脱ぎ履きをサポートするキックオフを装備。さらに、つま先には水圧や障害物から足を守るガードを備えています。
ロングタイプの厚手ヒザパッドが膝への衝撃を吸収し、長時間の釣行でも快適。ウエスト両側にはアジャスターベルトを装着しており、フィット感を自在に調整でき、疲労の軽減にも貢献します。
釣行後には便利なハンガーループ付きで、乾燥や収納もスムーズです。

身長(cm)
170-176
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
94
足サイズ
26.0-26.5cm
股上(cm)
51
材質
クロロプレーンラバー 裏地ナイロンジャージ
色
ブラック
自重(kg)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする