UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー
厚さ約3mmのクロロプレーン素材を使用したペットボトルホルダー。500ml~600mlサイズのペットボトルに対応し、優れた断熱性で飲み物の温度をキープします。厚みがありながら軽量で、型崩れしにくく耐久性も高いため、長く安心して使用可能。カラビナ付きでバッグやベルトループへ簡単に取り付けでき、釣行中や移動時もスマートに携帯できます。釣りはもちろん、アウトドアやレジャー、日常使いにも最適。シンプルで洗練されたデザインが幅広いスタイルに馴染む、実用性とデザイン性を兼ね備えたペットボトルホルダーです。
- 対応
- サイズ:600ml
- 素材
- クロロプレン
- 自重(g)
- 40
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ
































