#ブルー(816589) UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー X-sell(エクセル) 76151760

#ブルー(816589) UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー X-sell(エクセル) 76151760
#ブルー(816589) UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー X-sell(エクセル) 76151760
#ブルー(816589) UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー X-sell(エクセル) 76151760

UFC-616 クロロプレーンペットボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード76151760品番#ブルー(816589)
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

厚さ約3mmのクロロプレーン素材を使用したペットボトルホルダー。500ml~600mlサイズのペットボトルに対応し、優れた断熱性で飲み物の温度をキープします。厚みがありながら軽量で、型崩れしにくく耐久性も高いため、長く安心して使用可能。カラビナ付きでバッグやベルトループへ簡単に取り付けでき、釣行中や移動時もスマートに携帯できます。釣りはもちろん、アウトドアやレジャー、日常使いにも最適。シンプルで洗練されたデザインが幅広いスタイルに馴染む、実用性とデザイン性を兼ね備えたペットボトルホルダーです。

色
ブルー
対応
サイズ:600ml
素材
クロロプレン
自重(g)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする