曜日別特売
#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810) FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク X-sell(エクセル) 76153957

#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810) FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク X-sell(エクセル) 76153957
#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810) FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク X-sell(エクセル) 76153957
#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810) FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク X-sell(エクセル) 76153957

FP-5614 スリムウェダー 4mm厚 フェルトスパイク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は足サイズなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
足サイズ
27.0-27.5cm
注文コード
76153957
品番
#LLAサイズ (27.0-27.5cm)(815810)
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

保温性・機動性・安全性を兼ね備えた、4mm厚クロロプレン素材のスリムウェーダー。
シーズン初期や後期などの肌寒い時期でも体温をしっかりキープし、快適な立ち込みをサポートします。
立ち込み時の上部からの水の浸入を防ぐチェストハイ仕様を採用。スリム設計により水の抵抗を最小限に抑え、動きやすさとフィット感を両立しています。
歩行性能に優れた中割れブーツを搭載し、着脱をスムーズにするキックオフ機能付き。つま先には水圧や障害物から足を守るガードを備え、耐久性と安全性を高めています。
さらに、ロングタイプの厚手ヒザパッドが衝撃をしっかり吸収し、膝への負担を軽減。ウエスト両側にはアジャスターベルトを装着し、フィット感を自在に調整できるため、長時間の釣行でも快適な着心地を維持します。
足元にはフェルトスパイクソールを採用。滑りやすい岩場や流れの速い場所でもしっかりと踏ん張りが効き、安定した立ち込みを実現します。
釣行後のお手入れに便利なハンガーループも備え、収納や乾燥も簡単です。

身長(cm)
175-180
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
86
足サイズ
27.0-27.5cm
股上(cm)
53
材質
クロロプレーンラバー 裏地ナイロンジャージ
色
ブラック
自重(kg)
2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする