曜日別特売

FP-5272 フルジップジャケット

FP-5272 フルジップジャケット - X-sell(エクセル)FP-5272 フルジップジャケット - X-sell(エクセル)FP-5272 フルジップジャケット - X-sell(エクセル)

本格的な立ち込み釣りを想定した高機能クロロプレーンジャケット
本体には3mm厚のクロロプレーン、袖には2mm厚、脇部分には1.5mm厚を採用し、保温性と動きやすさを両立。厚みを部位ごとに変えることで、必要な箇所に十分な防寒性能を確保します。
シーズン初期や後期など肌寒い時期の釣行に最適な一着。冷たい風や水しぶきから身体を守り、快適な立ち込みをサポートします。

色
ブラック
素材
クロロプレーンラバー
自重(g)
550
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149206#3Lサイズ(815483)102-110175-18594-10455-60
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76150238#LLサイズ(815476)96-104175-18586-9655-60
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76151148#Mサイズ(815452)84-92160-17072-8250-55
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
76154919#Lサイズ(815469)90-98170-18078-8853-58
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする