曜日別特売
#Lサイズ(815469) FP-5272 フルジップジャケット X-sell(エクセル) 76154919

#Lサイズ(815469) FP-5272 フルジップジャケット X-sell(エクセル) 76154919
#Lサイズ(815469) FP-5272 フルジップジャケット X-sell(エクセル) 76154919
#Lサイズ(815469) FP-5272 フルジップジャケット X-sell(エクセル) 76154919

FP-5272 フルジップジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76154919
品番
#Lサイズ(815469)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

本格的な立ち込み釣りを想定した高機能クロロプレーンジャケット
本体には3mm厚のクロロプレーン、袖には2mm厚、脇部分には1.5mm厚を採用し、保温性と動きやすさを両立。厚みを部位ごとに変えることで、必要な箇所に十分な防寒性能を確保します。
シーズン初期や後期など肌寒い時期の釣行に最適な一着。冷たい風や水しぶきから身体を守り、快適な立ち込みをサポートします。

胸囲(cm)
90-98
身長(cm)
170-180
ウエスト(cm)
78-88
袖丈(cm)
53-58
色
ブラック
素材
クロロプレーンラバー
自重(g)
550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする