曜日別特売
46875 スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 76144489

46875 スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 76144489
46875 スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 76144489
46875 スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 76144489
46875 スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具] 76144489

スタイロフォーム 水色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
76144489
品番
46875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
¥850

DIYクラフト用材料やクッション材、緩衝材、フォーム素材になります。
熱を伝えにくく、水を吸収しない軽くて丈夫なポリスチレンフォームです。サイズ展開:300×360×20mm、300×360×30mm、300×360×40mm、300×360×50mm、50×50×300mm、100×100×300mm、900×600×20mm、900×600×30mm。

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・削るが簡単で、模型・ジオラマ・ワークショップなどの創作活動に。
セット内容
本体のみ
材質
ポリスチレン樹脂
本体寸法(mm)
約300×360×20
注意
※寸法公差2mm~3mm生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする