熱中対策キットMINI
軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!
収納ケースはコンパクトな段ボール製のケース。段ボールでできているので強度があり、本棚にも引き出しにも入れられます。ケースには持ち手が付いているので保管場所から離れたところにもすぐに持ち出せます。
熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症予防カードは注意から危険まで熱中症についての警告が表示されます。
クールタオルは水に浸けて軽く絞るだけでひんやりします。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
- 用途
- 土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
- セット内容
- ケース×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、保存水500ml×1、クールタオル×1、瞬間冷却パック×2、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×1、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1
- 種類
- 熱中対策キット
- ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 約205×80×230
- 内容量
- 1セット
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ