TEKNOS
3Dサーキュレーター
・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・エアコンと併用して冷暖効率UP・DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。お手入れ簡単分解型
その他
お手入れ簡単全分解式
色
ホワイト
ハネ径(cm)
18
本体質量(kg)
2.1
首振
360度3D機構と左右
消費電力(W)(50/60Hz)
2~22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×280×393
風量調整
8段階
設置方式
床置き
運転モード
おやすみ風
タイマー
8時間切
内容量
1台
取扱説明書:
(1.79MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76156599
SAK-347DC(W)
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください