TEKNOS
3Dサーキュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76156599
品番
SAK-347DC(W)
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・エアコンと併用して冷暖効率UP・DCモーターで静音、省エネ。風量8段階切替。お手入れ簡単分解型
その他
お手入れ簡単全分解式
色
ホワイト
ハネ径(cm)
18
本体質量(kg)
2.1
首振
360度3D機構と左右
消費電力(W)(50/60Hz)
2~22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×280×393
風量調整
8段階
設置方式
床置き
運転モード
おやすみ風
タイマー
8時間切
取扱説明書:
(1.79MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。