ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 - オーム電機

monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです
押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット
ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ
電池式で手軽に設置可能(送信機)
コンセント式で電池交換不要(受信機)
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き(受信機)
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)

用途
玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに
ご家庭での見守りや介護用途に
タイプ
光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機
種類
呼び出し音数:8
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
(受信機)AC100
シリーズ
monban CUBE II
電源
(送信機)CR2032電池
設置場所
屋内・屋外(送信機)
防水性
IP44(送信機)
音量(dB)
70~90
通信距離(m)
100
商品タイプ
ワイヤレスチャイムセット
内容量
1個
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157965OCH-BPT-ACR25
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする