ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です
電池不要の自家発電式押しボタン送信機
メンテナンス不要で手軽に使用可能
電源不要で設置場所を選ばない
ID学習式で混信を防止
monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
- 用途
- 追加用送信機として
玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに
- 適合
- 各種monban CUBE II受信機
- タイプ
- 自家発電式押しボタン送信機
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- 電池不要
- 機能
- 電池不要:あり
- 設置場所
- 屋内・屋外
- 防水性
- IP44
- 通信距離(m)
- 80
- 商品タイプ
- 送信機
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※本製品は送信機単体です※使用には対応する受信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ






























