ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です
人の動きを検知する人感センサー送信機
スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能
電池式で手軽に設置可能
ID学習式で混信を防止
monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
- 用途
- 来客検知・防犯補助に
店舗・事務所・ご家庭での見守りに
- 適合
- 各種monban CUBE II受信機
- タイプ
- 人感センサー送信機
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- 単4乾電池×3
- 電池寿命
- 約1年(1日5回使用)
- 検知方式
- 人の動き
- 設置場所
- 屋内・屋外
- 防水性
- IP44
- 通信距離(m)
- 100
- 商品タイプ
- 送信機
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本製品は送信機単体です※使用には対応する受信機が必要です
※本製品は報知・連絡用です
※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ






























