曜日別特売

CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付)

CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAGCS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) - CAPTAIN STAG

現場使用に最適。
シェードは日差しを通さない内面ブラックコーティング。
休憩場所の日除けとして、スポットクーラーとの併用で涼しいスペースを確保。
組立簡単プッシュアップ構造でフレームを押し上げるだけのワンタッチロック。
タープのみとしても使用できます。
フライをセットしてウォールを装着すれば完成。
ウォールパネルにスポットクーラーのダクト用ダブルファスナーを装備。
フライ天井部にエアーをコントロールするベンチレーション付。

組立方法
ワンタッチ式
材質(フレーム)
鉄(粉体塗装)
付属品
ペグ16本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
仕様
ウォール付
材質
フライ:ポリエステル150D ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)
質量(kg)
15
サイズ
250×250
奥行(mm)
2500
全高(cm)
247・237・227
組立寸法(mm)
2500×2500×2470・2370・2270
間口(m)
2.5
材質(天幕)
ポリエステル150D
適合用途
日よけ用
収容人数
4~5人
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
組立方法
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159171UA-1108ワンタッチ式鉄(粉体塗装)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする