曜日別特売
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171

 

UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171
UA-1108 CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付) CAPTAIN STAG 76159171

CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159171
品番
UA-1108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

現場使用に最適。
シェードは日差しを通さない内面ブラックコーティング。
休憩場所の日除けとして、スポットクーラーとの併用で涼しいスペースを確保。
組立簡単プッシュアップ構造でフレームを押し上げるだけのワンタッチロック。
タープのみとしても使用できます。
フライをセットしてウォールを装着すれば完成。
ウォールパネルにスポットクーラーのダクト用ダブルファスナーを装備。
フライ天井部にエアーをコントロールするベンチレーション付。

付属品
ペグ16本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
仕様
ウォール付
材質
フライ:ポリエステル150D ブラックコーティング(10,000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)
質量(kg)
15
サイズ
250×250
材質(フレーム)
鉄(粉体塗装)
組立方法
ワンタッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立:250×250×247・237・227
間口(m)
2.5
材質(天幕)
ポリエステル150D
適合用途
日よけ用
収容人数
4~5人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする