TBバルブ用ソケット
トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用ソケット。14mmのバルブナットに対応。差込角は9.5mm(3/8インチ)角のラチェットハンドルに直接取り付けて使用可能。バルブを保持しながらナットを締められるため、バルブの共回りを抑えやすく、トルクレンチと組み合わせることで、適正な締付け管理もしやすい。V3-20-1N、PVR209STなどのエアバルブに適しています。
- 用途
- トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用
- 幅(mm)
- 18.5
- 全長(mm)
- 65
- 深さ(mm)
- 6
- 内容量
- 1本
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ


























