AR-1610 ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t アラオ 76159889

 

AR-1610 ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t アラオ 76159889
AR-1610 ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t アラオ 76159889

ワンツーマット 四隅穴あきタイプ10t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76159889
品番
AR-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

四隅穴あき(22Φ)のため、マットを傷つけずに固定・連結が可能です。
穴あき部周辺に繊維を挟み、引裂き強度が格段にアップ!
インシュロックでの固定も可能なため、芝生や石畳、敷鉄板の上でも地面を傷つけずに連結できます。地面へ固定する際は、固定くん(別売)がオススメです。

用途
マットを固定・連結して使う際に。
厚さ(mm)
10
質量(kg)
23
長さ(m)
2
幅(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする