曜日別特売

Suiro レンジ対応深型ボウル用 蒸し目皿

Suiro レンジ対応深型ボウル用 蒸し目皿 - ヨシカワ

耐熱性の高い樹脂を使用しているので、深型ボウルの中に入れてフタを合わせれば電子レンジ用の蒸し器としてお使いいただけます。野菜や果物の水切りとしても。

材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
13
質量(g)
32
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
外径(mm)
138
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170888YJ4055
¥550
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする