リンベシート丸型 メッシュペーパー(500枚入)RSM-270

リンベシート丸型 メッシュペーパー(500枚入)RSM-270 - 精巧社

食材が付きにくいペーパーです。
500枚入り

材質
紙
外寸法(mm)
Φ270、穴径:Φ6
内寸法(Φmm)
穴:6(25mm間隔)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838832RSM-270
¥14,960
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする