充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト)
充電式ファンベストFV420D
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル
◆フルハーネス墜落制止用器具対応ベスト
生地は紫外線、赤外線反射加工のポリエステルを採用。
◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ※
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
真夏の現場作業に涼風を届けます。
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・フックホルダ
・ランヤード取出し口
首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付
・肩パッド付
- セット内容
- 服のみ
- 素材
- 紫外線・赤外線反射加工ポリエステル
- 内容量
- 1着
注意
※服のみです。※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ