AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76168350品番RAD-H100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。
ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。
イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。
ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。

幅(mm)90ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
注意
※使用状況により電池持続時間は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする