LED照明器具 用途別照明 建築化照明器具
- 定格
- 無線調光(無線制御)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 40.8
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra83
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 【固有】154.4 (100V時)
- 光束(Lm)
- 【器具】6300
- LED寿命(時間)
- 40000 (光束維持率85%)
- 光色
- 色温度可変
- 内容量
- 1台
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~カテゴリ












