曜日別特売
EL-LRD6500M/K41YZ LED照明器具 用途別照明 建築化照明器具 三菱電機 76167975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EL-LRD6500M/K41YZ LED照明器具 用途別照明 建築化照明器具 三菱電機 76167975
EL-LRD6500M/K41YZ LED照明器具 用途別照明 建築化照明器具 三菱電機 76167975

LED照明器具 用途別照明 建築化照明器具

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76167975
品番
EL-LRD6500M/K41YZ
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
定格
無線調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
40.8
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
【固有】154.4 (100V時)
光束(Lm)
【器具】6300
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
色温度可変
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする