AG(赤川器物製作所)
18-0 巻渕小判皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76169795
品番
92120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
飲食店などで、現在も幅広く利用されている楕円形状のステンレス皿。
カレーやお肉、焼き鳥など様々な盛り付けに活用されています。
丈夫で錆にくく、お手入れも簡単なので衛生的にお使い頂けます。
材質
SUS430(18-0ステンレス)
質量(g)
770
規格
20吋
外寸(mm)
497×343×29
内寸(mm)
(中心窪み部分)405×255
板厚(mm)
0.7
底面サイズ(mm)
365×210