コンパクトライスディスペンサー
コンパクトタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約19cm。シンク下や隙間などにすっきりと収納できます。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上からと前からと投入することができます。(米収納量上から投入時:12kg、前から投入時:10kg)
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合・2合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。
- 材質
- 本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、その他/樹脂
- 質量(kg)
- 2.8
- 容量
- 約5合
- 計量方式
- 1合/2合
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19×38×45
- 収納可能質量(kg)
- 12
- 内容量
- 1個
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ




























