液だれしない ボウル 片口 ミニ 目盛付き ステンレス製
(1件のレビュー)液体が垂れずにピタッと止まる、ステンレス製のボウル。卵焼きや合わせ調味料、下ごしらえにぴったり。液だれしにくい、特殊な2段階の注ぎ口。
円型ではなく液体を注ぎ口に集中させ、液体が一気に出るのを防ぎスムーズになる、しずく型の底面。持ちやすさにこだわった緩やかなカーブの淵。
穴があることで親指がフィットしてボウルをしっかり支え、引っ掛け収納にも対応。外側はラップがぴたっと密着する、なめらかな光沢仕上げ。
◇9cmタイプ:実用容量 200ml、満水容量 約280ml、内側に50ml単位で200mlまでの目盛り付き
◇11cmタイプ:実用容量 300ml、満水容量 約450ml、内側に50ml単位で300mlまでの目盛り付き
◇15cmタイプ:実用容量 600ml、満水容量 約900ml、内側に100ml単位で600mlまでの目盛り付き
- 用途
- ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製
全8種類を絞り込む
質量(g)
内容量
ボウル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-11-09
用途: 卵の溶きほぐし、お出しの調合など。
さすが燕三条クォリティーです!
厚みも有り、しっかりしていて縁で卵の殻も割りやすいです。
卵焼きで卵を少しずつ流す時も全く垂れずにスッキリ切れます。
アルミではできないお酢の調合もステンレスなので安心してできます。メモリが付いているのでとても便利です。
表面はツルツルなのでドレッシングなど油分がついても簡単に洗い流せます。
他に似たようなボウルも有りますが、これ以上のものは無いと思います!